LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)アルミ(クールホワイト)
タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当
電圧(V)100~242
シリーズプールビームER
消費電力(W)240
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W)
材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋内
Ra70
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用
仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
材質(本体)アルミ(クールホワイト)
電圧(V)100~242
シリーズプールビームER
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(アーム)ステンレス(クールホワイト)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋内
Ra70
グリーン購入法適合
電球の種類LED
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。