作業灯 :「投光器 100V」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム
エコ商品
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) 電圧(V)100~242 シリーズプールビームER 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85% 付属品連結金具×2枚 長さ(mm)217 幅(mm)1230 質量(kg)10 ブラック仕上 バトン取付型 タイプハイパワータイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)57.4 方式電源接続:端子台接続 ランプLED 色温度(K)3000 取付け方法割ハンガー(付属) 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式PWM(LR) 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲約5~100%
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷

仕様【付属ライトバー】6900lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85% 付属品連結金具×2枚 長さ(mm)217 幅(mm)1230 質量(kg)10 ブラック仕上 バトン取付型 タイプノーマルタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.7 方式電源接続:端子台接続 ランプLED 色温度(K)3000 取付け方法割ハンガー(付属) 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式PWM(LR) 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲約5~100%
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

用途一般屋内用 質量(kg)5.6 電圧(V)100 消費電力(W)44 本体アルミ・鋼板 色温度(K)3000 入数(個)1 アーム鋼板 演色指数(Ra)85
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷

用途一般屋内用 質量(kg)5.5 電圧(V)100 消費電力(W)43 本体アルミ・鋼板 色温度(K)3000 入数(個)1 アーム鋼板 演色指数(Ra)85
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム 【受注生産品】
エコ商品
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43065 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体)アルミ(クールホワイト) タイプマルチハロゲン灯タイプ 1000形相当 電圧(V)100~242 シリーズプールビームER 消費電力(W)240 保護等級IP65 ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力222.0W) 材質(アーム)ステンレス(クールホワイト) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 使用場所屋内 Ra70 グリーン購入法適合 電球の種類LED 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
369,800 税込406,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)