作業灯 :「防塵 ブース」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1135650201 フィリップス ワークライト Xperion3000 フィリップス 動画あり
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。 付属品USB-Cケーブル(100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170 連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8 色温度(K)6500 充電時間(時間)3.5 LED(チップ)COB バッテリー容量(mAh)2500 色(本体)ライトグリーン 光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150 照射角度(°)メイン90、スポット30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷