さらに商品を絞り込む
  • アイリスオーヤマ(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 三菱電機(3)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 日動工業(52)
  • 岩崎電気(50)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • MTO(23)
  • 日機(13)
  • SK11(10)
  • フィリップス
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業灯 :「40W LED」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フィリップス ワークライト Xperion3000 フィリップスフィリップス ワークライト Xperion3000フィリップス
5,998税込6,598
1台
当日出荷
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。付属品USB-Cケーブル(100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8色温度(K)6500充電時間(時間)3.5LED(チップ)COBバッテリー容量(mAh)2500色(本体)ライトグリーン光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150照射角度(°)メイン90、スポット30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら