作業灯 :「三脚」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。 その他充電口:USB Type-C 付属品USBケーブル・ミニ三脚 材質(本体)ABS・PS・アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムイオン電池 使用場所屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)600 使用時間(時間)約2~3 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時) 充電時間(時間)約3.5 ~ 5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000 関連資料(1.31MB) 防水性防雨型※防水型ではありません 取扱説明書(1.3MB) 電球の種類SMD LED 連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー 質量(g)4500 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600 定格電圧(V)AC100~200 色温度(K)6400 防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷