三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
充電時間(時間)約3.5 ~ 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
関連資料(1.31MB)
防水性防雨型※防水型ではありません
取扱説明書(1.3MB)
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)4500
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600
定格電圧(V)AC100~200
色温度(K)6400
防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライト専用の増設(延長)用のLEDライトです。
仕様●発光面:片面発光/単列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト型式:PSL10M
長さ(m)約 LEDライト10
光源LED 2835 120LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)700(全光束1mあたり)
関連資料(1.45MB)
防水性IP65(相当)
取扱説明書(1.36MB)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
電球の種類LED
特殊用途防噴流
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー
質量(g)4650
タイプ充電式
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6400
バッテリー容量(Ah)36
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~6
防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
明るさ(Lm)1500/3050
使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに
仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10
付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ
質量(kg)2.8
長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2
電源(V)100
光源LED 2835 180LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)
関連資料(1.47MB)
防水性IP65(相当)
取扱説明書(1.36MB)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。
仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO
長さ(m)約 LEDライト10
光源LED 2835 180LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)
関連資料(1.47MB)
防水性IP65(相当)
取扱説明書(1.36MB)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。
適合機種PSL10M・PSL10M-EX
電球の種類LED
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。
適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX
電球の種類LED
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。
適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX
電球の種類LED
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。