作業灯 :「作業用ライト」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。
色グリーン
質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)
出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2
パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。グレードアップされたアダプターです。総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。補助ライトも230Lmの明るさです。
色グリーン
質量(g)375(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)
出力DC12V3A×1・USB PD×1・USB QC3.0×1
パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。高演色と広がる光で、色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。
色グリーン
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG
色イエロー
電球の種類LED
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。