1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みが約10mm。重さは単一乾電池と同じ約118g! 超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。 明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。 充電して繰り返しご使用頂けます。※充電回数や連続使用時間は、充電状況や本体のバッテリー状況、使用環境により異なる場合がございます。 水しぶきのかかる過酷な作業現場でも使用できる、防水性能IPX4対応。 背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。 電池残量や充電状況が分かる、LEDインジケーター搭載。
用途車の狭いエンジンルームの点検や防災、アウトドアなどの持ち運びをするシーンにも最適 ACアダプタ(定格入力)AC100-240V ACアダプタ(定格出力)5V/1A バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh 充電時間(時間)約3.5(フル充電) 連続使用時間(時間)最大約4.0(COB LED Hi モードのみ)、最大約8.5(COB LED Lo モードのみ) 使用可能温度範囲-5℃~+40℃ 防水性IPX4仕様 LED寿命(時間)約50000 LED使用数(個)COB LED×12 明るさ(Lm)約340(COB LED Hi モード)、約170(COB LED Lo モード) 色温度(K)約6500 照度(Lux)最大約38(COB LED Hi モード)/2m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5 質量(g)約118(本体のみ) ケーブル長(cm)75 材質(ボディ)アルミニウム、ABS、シリコン セット内容本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約75cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1) 保証期間ご購入日より1年間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷