カテゴリ

  • 照明(41)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
さらに商品を絞り込む

「蛍光灯 OSRAM」の検索結果

全てのカテゴリより「蛍光灯 OSRAM」を検索した結果を表示しています。
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム(5件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
XTS-2021用 蛍光灯5W OSRAMXTS-2021用 蛍光灯5WOSRAM
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯 オスラム蛍光灯オスラム(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム
11,980税込13,178
1箱(4個)ほか
8日以内出荷
口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
当日出荷から8日以内出荷
平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光ランプ白色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ白色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷から8日以内出荷
口金G13点灯形グロー形色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光ランプ昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ昼光色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷から8日以内出荷
口金G13点灯形グロー形色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5 OSRAMコンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5 OSRAMコンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5OSRAM
12,980税込14,278
1箱(6個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(Lm)430
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17 OSRAMコンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)7口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)400
コンパクトランプ 電圧100V 口金G5 OSRAMコンパクトランプ 電圧100V 口金G5OSRAM
10,980税込12,078
1箱(7個)ほか
9日以内出荷
電圧(V)100口金G5
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)6500ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)257
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAMコンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17OSRAM
9,998税込10,998
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13OSRAM
9,698税込10,668
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAMコンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17OSRAM
9,998税込10,998
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4320
コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1 OSRAMコンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1OSRAM
12,980税込14,278
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)5400ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4000
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) オスラムFHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場などタイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100V~240V対応口金G13タイプ全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色電球の種類LED調光の可否不可
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625 オスラムハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625オスラム
11,980税込13,178
1箱(20個)
8日以内出荷
三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(Lm)230
直管LEDランプ 40W相当 昼光色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 昼光色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200
直管LEDランプ 40W相当 白色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
8日以内出荷
消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200
直管LEDランプ 昼白色 オスラム直管LEDランプ 昼白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管蛍光灯相当口金G13色温度(K)5000(昼白色)
直管LEDランプ 20W相当 白色 オスラム直管LEDランプ 20W相当 白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(5個)
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1100
直管LEDランプ 20W相当 電球色 オスラム直管LEDランプ 20W相当 電球色オスラム
10,980税込12,078
1箱(5個)
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)990
直管LEDランプ 20W相当 昼光色 オスラム直管LEDランプ 20W相当 昼光色オスラム
11,980税込13,178
1箱(5個)
8日以内出荷
仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当消費電力(W)7口金G13定格入力電圧(V)100-242色温度6500K(昼光色)寿命50000h定格光束(Lm)1100
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら