COBワークライト藤田翌々日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258消費電力(W)5本体寸法(mm)341.5×59×39.2バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約650電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5