作業灯 :「ポータブル投光器」の検索結果
「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。
保護等級IP44 (LED投光器)
仕様【電源寿命】500回
セット内容LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本
材質LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580
安全性【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護)
充電時間(時間)7~8(DC15V/2A・満充電)
バッテリー容量(mAh)40800/ 150Wh
総質量(kg)約4.5(3点セット)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。
スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。
投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。
今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、
ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として
仕様三脚式
付属品本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)投光器:2.5、電源:1.5
電源4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX)
温度範囲(℃)(電源)20~-80
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175
容量(W)180
湿度測定範囲(%)(電源)10~-90
バッテリー三元リチウムポリマー
安全性M.S.P倍安全技術(5層保護)
寿命(電源連続使用)500以上
充電時間(時間)7~8(MAX/DC15V)
バッテリー容量(mAh)40800
使用場所屋内・屋外用
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。