作業灯 :「作業用ライト」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき
材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)
質量(g)110g
耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g
寸法(Φ×mm)Φ50×55.5
クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)
材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。