作業灯 :「投光器 100V」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷