作業灯 :「看板」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など 消費電力(W)130 入力電圧(V)100/200~242対応 仕様口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 材質【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル 質量(kg)5.9 取付角度:エニーポジション(制限なし) タイプ超広角 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 ビームの開き(°)150(鉛直面上)、140(水平面上) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000K相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 定格光束(Lm)17600
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)