作業灯 :「色評価用」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質ルーバ:鋼板(黒色塗装)
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)71
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上グレイ(マンセルN7)色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)66.6/W
光束(Lm)器具:4732
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)61.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
光束(Lm)器具:7500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥42,980
税込¥47,278
92日以内出荷
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
質量(kg)2.0
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)1.3
タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)110.4
光束(Lm)器具:170000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2
光束(Lm)器具:185000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)器具:68100
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):998、最大(200V):1033
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)109.3
光束(Lm)器具:113000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)116.5
光束(Lm)器具:71200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.1
光束(Lm)器具:188000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):998、最大(200V):1033
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.0
光束(Lm)器具:124000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.7
光束(Lm)器具:52300
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥719,800
税込¥791,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.0
光束(Lm)器具:70300
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)23.5
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.0
光束(Lm)器具:156000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):998、最大(200V):1033
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.9
光束(Lm)器具:126000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)23.5
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)108.6
光束(Lm)器具:140000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)13
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.8
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.6
光束(Lm)器具:51400
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥719,800
税込¥791,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)23.5
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)118.6
光束(Lm)器具:153000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3
光束(Lm)器具:50000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥719,800
税込¥791,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
適合取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)86.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
光束(Lm)10500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥61,980
税込¥68,178
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7
光束(Lm)器具:118400
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.7
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7
光束(Lm)器具:26600
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0
光束(Lm)器具:95200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)19.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0
光束(Lm)器具:95200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥629,800
税込¥692,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)13
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.7
光束(Lm)器具:76700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)16.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3
光束(Lm)器具:108800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥669,800
税込¥736,780
92日以内出荷
質量(kg)12
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65(器具) IP43(電源)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8
光束(Lm)器具:70000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)44.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ色
保護等級IP65
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.1
光束(Lm)器具:5200
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)16.3
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)400~460対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2
光束(Lm)器具:77800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥419,800
税込¥461,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)166.2
光束(Lm)器具:71000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。