作業灯 :「smd」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に 付属品肩掛けベルト付 質量(kg)6.5 消費電力(W)100 連続使用時間強3時間 中6時間 弱12時間 光源SMD2835 バッテリーリチウムイオン18.5V 8.8A 色温度5500-6000K 充電時間5時間 寿命約20000時間 サイズ(mm)880×1520 明るさ(Lm)強10000 中5000 弱2500 防水性IP65
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

消費電力(W)100 寸法(mm)約Φ770×1476 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100V-240 コード長さ(m)3 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-10~50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)9000~10000 照射角360° 防水性IP54 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。 寸法(mm)土台:257×325 全長(mm)850 質量(kg)約15 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-20~50 LED寿命(時間)約30000 明るさ(Lm)20000 防水性IP20屋内型 ライト寸法(mm)155×525 入力電源(V)AC100-240 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。 材質鉄、アルミダイカスト 質量(kg)約4 消費電力(W)80 全光束(Lm)9600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483 電源コード(m)3(2芯3芯兼用) 電源電圧(V)AC100~240 光源高輝度SMD2835 色温度(K)5500~6000 入力電流(A)0.8 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 防水性IP66 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング