作業灯 :「ムサシ LED」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライテックス(ムサシ)LEDクリップランプ6W用電球
電球の種類LED 適合本体WT-600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。 全光束(Lm)1440 コード長さ(m)約5 電源(V)AC100 消費電力(W)約20 質量(g)約1300 芯数2 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外用 仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠) トラスコ品番469-1563 スイッチON/OFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235 角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度 ライト種類ハイパワー白色LED×3灯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外用 アズワン品番64-8965-56 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 特殊用途防噴流
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
用途LED作業灯 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED コード長さ(m)5 芯数3 仕様バイス・ハンドル付 材質アルミダイキャスト、PC樹脂 幅(mm)150 高さ(mm)180 奥行(mm)210 電源(V)100 最大口開き(mm)95 寿命4万時間 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97 質量(g)140 電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh 使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分 充電時間(時間)5 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)1 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大130 光色高輝度白色 取扱説明書(0.94MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112 質量(g)180 電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間)6 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)3 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大300、 最小4 光色高輝度白色 取扱説明書(0.99MB) 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷