作業灯 :「首振りLEDライト」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 防塵防水性能IP65 付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム 材質超硬アルミ合金ボディ 幅(mm)首振:53 全長(mm)首振:132、直:160 質量(g)205(内蔵電池含む) 落下距離(m)1 光度(cd)10000 直径(mm)29 明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間) 照射距離(m)200
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 防塵防水性能IP65 付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム 材質超硬アルミ合金ボディ 幅(mm)首振:53 全長(mm)首振:132、直:160 迷彩 質量(g)205 落下距離(m)1 光度(cd)10000 直径(mm)29 明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間) 照射距離(m)200
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷