前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
材質ABS/PC/アルミ
消費電力(W)10
本体寸法(mm)132×96×32.5
本体質量(g)240
色温度(K)3000~7000
充電時間(時間)6
電源タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)4000
防水仕様IP44
使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
明るさ(Lm)最大:1000
使用時間(時間)2~5
使用可能回数500
電球の種類LED
入力ポートTYPE-C
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。