作業灯 :「メッキ用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定でき、広い場所を一度に照らす照明として便利です。配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約700
消費電力(W)16
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
全光束(Lm)1950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。