作業灯 :「LEDライト 作業灯」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト) 充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh 照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト) 連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度 調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能・高耐久のリチウムイオンバッテリー対応の充電式LEDライトです。人間工学に基づいて設計されたライトです。ヘッドは最大135度傾斜可能です。
用途充電式LEDライト。 質量(kg)約0.35(バッテリー含む) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×106(バッテリー含む) 光源5mmLED球24個 光度(mcd)15000 容量(mA)240 連続点灯時間(時間)約4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 電圧(V)3.7×2セル=7.4 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 照射角65度広角タイプ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
用途照明に。 材質樹脂 定格電流(A)0.11 定格消費電力(W)9.7 光源色昼白色 明るさ(Lm)1000 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト) 充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh 照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時) バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所屋内外 防水性防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19 本体質量(g)約60 全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱 コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh 照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱) 連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱) 防塵防水性能IP64 充電時間(時間)約2.0 明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱) 照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト) 充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh 照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W 照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

小型軽量+薄型で、自動車や機械の整備・メンテナンスに最適な薄型LED作業灯です。わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます。 ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます。 底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。吊り下げフックも装備しています。 USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明。 電球の種類LED 仕様二重絶縁構造 出力8.4V、0.9A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×40××55 本体質量(g)245 バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)【中心】メイン:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1500 照射角広角65度照射
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 電源コード(m)2.5 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180~350 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。
用途照明に。 材質樹脂 定格電流(A)0.11 定格消費電力(W)9.7 光源色昼白色 明るさ(Lm)1000 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きで、ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードで、倉庫や作業現場にもクリップ式で簡単に取り付けできます。
用途作業用、レジャー用照明。 仕様室内用 質量(g)600 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)LED電球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240 電線太さ(mm2)VCTFK0.75 配光角度(°)120 コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDリーフライト用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 口金E26 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 口金E26 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード式LEDスティックL SK11 動画あり
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 使用場所屋内 コード長さ(m)5 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。 仕様室内用 質量(g)600 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)LED電球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240 電線太さ(mm2)VCTFK0.75 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)240 コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード 定格光束(Lm)485 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定でき、広い場所を一度に照らす照明として便利です。配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約700 消費電力(W)16 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷