・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP44
全光束(Lm)2400
セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160
発光色昼光色
光源LEDチップ×24
角度調整範囲前後130~150° 左右360°
色温度(K)6000
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約4~6
電源タイプ充電式
充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率24W
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
点灯時間(時間)約12
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別充電式
材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)1
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47
発光色昼光色(6500K)
光源COBタイプLEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲前後180°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類LED
使用場所屋内
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)10
マグネットあり
セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質PC/ABS
本体質量(g)約306
全光束(Lm)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268
光源Bridgelux×1粒
色温度(K)約5000
充電器出力5V/1.2A
充電器入力AC100~240V
電池寿命充放電サイクル回数約500回
電源タイプ電池式
光色昼白色
ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
仕様アース線:あり
セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金 + PC
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~50
本体質量(kg)約5.1
入力電圧(V)AC100~240
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
光源LEDチップ×192個
ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯
色温度(K)5500~6000
バッテリー電圧(V)18.5
点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)4.4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性生活防水
点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)
バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回
照射角度(°)約360
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)約505
電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)30、UVライト:5
全光束(Lm)3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5
発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm
モード切替100%-75%-50%-25%
波長(nm)UVライト:395-400
バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)7800
ライト角度調整(°)前後180
作業温度範囲(℃)約-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。