作業灯 :「LED 電球 バイク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
欠品中