作業灯 :「LED安定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0
用途0 保護等級IP67防水・防塵 質量(g)約320 適合チップSMP06A 出力電圧(V)DC24~36(電流値になるよう自動的に調整) 入力電圧(V)Ac100~240周波数(Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×29×44 対応機種50W型:LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:LD210/LD302/JP100W、150W型:LD315、200W型:LD420/JP200W、500W型:LDT-509W 出力電流(mA)1500±5% 力率≧0.95 周囲温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1(50W) 表面温度(℃)75
1個
3,898 税込4,288
取扱い終了