絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(4)
  • ANTEL(25)
  • エスコ(24)
  • トライメイト(11)
  • GENTOS(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • ムサシ(7)
  • KTC(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 日動工業(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • Nicron(ニクロン)(4)
  • GROZ(4)
  • MUSTTOOL(4)
  • マーベル(3)
  • ZEFULS(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • SK11(3)
  • STKR(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(4)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
防水性能
  • 防噴流(7)
  • 防水(4)
  • 防沫(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業灯 :「USB 電池」の検索結果

道路工事用品セール 道路工事の安全用品がお買い得!12/31(水)まで
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ質量(g)約505電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120
ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMANGOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などにセット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられるGOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP65(生活防水)セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金質量(kg)0.39出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500発光色昼光色光源LEDチップ*1角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約4~5効率20WRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120
パイプに掛けられる! 充電式投光器 作業灯 ソーラーパネル付き ソーラー充電可 マグネット付 GOODGOODS(グッド・グッズ)パイプに掛けられる! 充電式投光器 作業灯 ソーラーパネル付き ソーラー充電可 マグネット付GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)20設置場所屋外用特殊用途防水セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書種別2way充電式材質ABS+PC+アルミ質量(kg)0.8出力USB:5V 1A電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA全光束(Lm)2500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55発光色昼白色(6000K)光源COBタイプLED×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)照射角120°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水全光束(Lm)3600セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20特殊用途防水マグネット仕様折り畳み式セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書材質ABS樹脂+PC質量(g)450(本体)出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色光源LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ライト 投光器 30W スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書種別充電式材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック質量(kg)1出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)3600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47発光色昼光色(6500K)光源COBタイプLEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh角度調整範囲前後180°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
作業灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら