・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別充電式
材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)1
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47
発光色昼光色(6500K)
光源COBタイプLEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲前後180°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。