100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12
Ra-
調光の可否○
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35
全光束(Lm)-
ミラー径(Φmm)50
調光の可否○
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70
消費電力(W)57
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)
消費電力(W)40
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
最大光度(cd)400
Ra-
ビーム角度(°)60
調光の可否○
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金EMEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35
消費電力(W)35
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
Ra-
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
調光の可否○
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金EMEP
全光束(Lm)-
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。