充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間
アズワン品番65-3908-94
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。