作業灯 :「ACアダプター DC12V」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg
芯数2
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。