作業灯 :「吊り下げネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、
人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。
用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。
スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。
照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。
スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。
障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、
人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。
見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70
質量(g)650
規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)
電源充電式(USB-C)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約4
LEDCOB LED
保管温度範囲(℃)-10~60
明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)
防水性IP65
照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。