特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光を集中させる漏斗式反射板を採用により、狭角15°配光で超遠距離900m付近まで到達する、超遠距離タイプスポットライトです。 充電式・コードレースで電源の取れない場所でも大活躍! 使用場所によって手持ち・手提げ・吊り下げが可能! スイッチ一つで点灯4モード切替可能(点灯パターンHIGH→MIDDLE→LOW→SOS→OFF)。 電池残量がひと目で分かり計画的にご利用頂けます。 本体にUSB出力口付、モバイルバッテリーとしても利用可能!
用途鉄道・海上作業救援・自衛隊・町内会など緊急事態の誘導照明などとしてお役立て致します。高所・下水道・鉄道・地下鉄・トンネルなどの点検作業に。灯台・漁船の信号灯としてもお勧めです。 付属品USBコード、充電アダプター、簡易日本語取扱説明書 型式充電式/15W 質量(kg)0.75 全光束(Lm)フルモード:1200/エコモード:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×140×220 バッテリーリチウムイオン3.7V6600mAh 色温度(K)6500 充電時間(時間)約4 電池残量表示25%、50%、75%、100%の4段階 設置場所屋外 照射角約15° 防水保護等級IP44 電球の種類LED 点灯時間(時間)フルモード:約4/エコモード:約8
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)