作業灯 :「LEDテープ USB」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品充電用USBケーブル/取付テープ センサー探知範囲最大約120°最長約3m 使用場所屋内 マグネット インターフェイスUSB Type-C 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 点灯時間センサー:25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)常時:3 調光範囲無段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)300 ×45×25 質量(g)160 電源USB充電式 インターフェースMicro USB Type-B センサー探知範囲最大約120度、最長約3m フック バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋内のみ マグネット 明るさ(Lm)120 点灯時間25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)3
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)325×45×28 質量(g)115 センサー探知範囲最大約120°最長約3m バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)70 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 防水性非対応 点灯時間センサー:25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)常時:3 調光範囲2段階
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷