充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)30×15×115
質量(g)26
点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF
フック○
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh
使用場所屋内のみ
インターフェイスUSB Type-C
防水性なし
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
明るさ(Lm)100~350
動作時間1.5(強点灯モード)
電源USB充電
マグネット対応
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り
付属品充電用USBケーブル、保証書
本体質量(g)約165
光源COB型LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
充電時間(時間)約4
設置場所屋内外兼用
充電方式USB充電
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
使用時間(時間)強点灯時:約2
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電約500回
調光範囲調光無段階調節
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
充電時間(時間)2
点灯時間(時間)1(500lm時)
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
材質アルミニウム合金、合成樹脂
インターフェースUSB Type-C
質量(g)約43
電球の種類LED
充放電回数(回)500
フックカラビナ式
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
明るさ(Lm)最大500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。
電球の種類LED
防水仕様生活防水
マグネットマグネット
フックフック
付属品Micro-USB充電ケーブル
質量(g)135
全光束(Lm)約500(最大時)
光源LED・COB
点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB
電源USB充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。