6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間)2 点灯時間(時間)1(500lm時) 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェースUSB Type-C 質量(g)約43 電球の種類LED 充放電回数(回)500 フックカラビナ式 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 明るさ(Lm)最大500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)500 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20 質量(g)45 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
欠品中

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 明るさ(Lm)100~350 動作時間1.5(強点灯モード) 電源USB充電 マグネット対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)30×15×115 質量(g)26 点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF フック 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh 使用場所屋内のみ インターフェイスUSB Type-C 防水性なし 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷