8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に エスコ品番EA983RM-1 材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g)101 タイプ使いきり 直径×長さL(Φmm×mm)約15×190 発光時間(時間)10~12
1個
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 ブルー 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15
1個
180 税込198
当日出荷

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-21 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15
1個
180 税込198
翌日出荷

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどに エスコ品番EA983RM-24 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 レッド 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15
1個
180 税込198
当日出荷

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-23 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 ホワイト 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15
1個
180 税込198
当日出荷

発光時間1時間の高輝度タイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-11 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g)約30 タイプ使い切り 直径×長さL(Φmm×mm)約15×190 発光時間(時間)1
1個
210 税込231
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
61,500 税込67,650
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング