使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色ブルー
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-23
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色ホワイト
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-21
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色イエロー
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどに
エスコ品番EA983RM-24
材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色レッド
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190
発光時間(分)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
エスコ品番EA983RM-1
材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色イエロー
質量(g)101
タイプ使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)約15×190
発光時間(時間)10~12
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-31
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色グリーン
質量(g/本)約1
直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37
発光時間(時間)4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
発光時間1時間の高輝度タイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-11
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色イエロー
質量(g)約30
タイプ使い切り
直径×長さL(Φmm×mm)約15×190
発光時間(時間)1
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED
特殊用途防滴
仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
付属品クリップ付
エスコ品番EA758SF-7
材質アルミボディ
寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8
色ブラック
タイプ散光
規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
光源LED球
使用電池AAAA電池×3本(付属)
電池寿命約60時間
防水仕様防滴仕様
先端径(Φmm)8
明るさ(Lm)10
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-32
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色レッド
質量(g/本)約1
直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37
発光時間(時間)4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE
寸法(mm)15×155
質量(g)23.4
発光時間(時間)8
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質本体:PE 溶液:化学発光体溶液
質量(g)0.15
発光色グリーン
寸法(Φ×mm)2.9×23
距離視認:15m
発光時間(時間)3
1袋(100本)
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-36
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色グリーン
質量(g/本)約2
直径×長さL(Φmm×mm)6×50
発光時間(時間)4~6
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水
エスコ品番EA758SK-14
長さ(mm)(ポール)1290~4020
寸法(mm)Φ42×160
タイプ散光
光源LED球
電池寿命(時間)約4
使用電池単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)150
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。
収納式フック付。
底面マグネットで固定しての角度調整可能。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本)
寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H)
質量(g)247(電池含む)
電源単4電池×3本(付属)
照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯
明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン
連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25
フック内径(Φmm)20
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用
エスコ品番EA815LD-37B
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)7.4
1個
¥14,000
税込¥15,400
8日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。