作業灯 :「フレキ 40a」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。