11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 アズワン品番65-2178-01
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
9,370 税込10,307
翌日出荷

付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷