作業灯 :「作業用ライト」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番65-2178-05
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル
アズワン品番65-2178-03
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル
材質耐衝撃ナイロン樹脂
全長432mm(折りたたみ時/249mm)
質量(g)485
品名STINGER SWITCHBLADE
電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)
保護等級IPX4
光源LED球
使用電池リチウムイオン電池(USB充電)
連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
アズワン品番64-2259-39
点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線)
明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW
電球の種類LED
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム
電線仕様ゴムケーブル
照射角度(°)60
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト
アズワン品番65-9285-76
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です
付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
材質アルミ
寸法(mm)(縮小時)1130
質量(g)1600
耐荷重(kg)約30
最低高さ(mm)1118
取付個数(作業灯)最大1灯
伸長(mm)2100
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。