作業灯 :「屋外用 電球」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-40
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-03
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
58,300 税込64,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管) コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-97 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 電球の種類LED
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

照明タイプ保安灯 LED式スーパーソケット 道路工事以外の工場内駐車場等の照明用にもお使いいただけます。 光源はLEDなので省電力・長もち。 ワンタッチで取り付け簡単。 明暗センサー内蔵 端から1.5mの所から3mおきにガードが設置されています。
電球の種類LED 設置場所屋外 エスコ品番EA814AF-8 質量(kg)2.5 (電源コード)黄、(ガード)赤 電源AC100V コード長さ(m)24 光源LED球・0.25W×8灯(付属品) コードVCTF0.75・3芯
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1台
24,800 税込27,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-95 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力27W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)197×344×379mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ3000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍 アズワン品番65-9276-68
1台
37,800 税込41,580
翌日出荷