作業灯 :「投光器 電球」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA758XZ-23
材質スチールワイヤー
寸法(mm)(折畳サイズ)150×105×90
質量(g)61
使用電球100Wまで
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧100V
口金E12
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
消費電力8.2W
全光束(Lm)810ルーメン
仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
電圧100V
口金E26
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
消費電力5.0W
全光束(Lm)360ルーメン
仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
電圧100V
口金E17
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×120×145
質量(g)50
タイプ2つ割れ
使用電球60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
口金E39
全光束(Lm)3000
電池寿命20,000時間
光色昼白色
防水性IP54
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。
仕様ヘッド角度調整可能(90°)
付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター
エスコ品番EA758SJ-10
材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート
寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280
質量(kg)11.3(電池含む)
電源鉛酸蓄電池
レンズ径(Φmm)120
電球LED
充電時間約10時間
光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)
充電可能回数約500回
防水仕様IP67
照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌日出荷
コード長さ(m)5m
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×968mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球22W
明るさ2350lm
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×968mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球22W
明るさ2350ルーメン
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×668mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球15W
明るさ1450lm
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。
アズワン品番65-3893-37
1台
¥72,800
税込¥80,080
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。