作業灯 :「明かり取り」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
付属品50mm固定ホルダー×2個
エスコ品番EA815LD-76
材質(LEDカバー)ポリカーボネート
寸法(mm)Φ53×680
質量(g)950
電源AC100V
コード長さ(m)5
照明装置LED12W直管型
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)842
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
電球付属
磁力により平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射!
工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。
加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。
マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。
狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。
仕様●電源:AC100V●電球:AC100V、7.3W以下●明るさ:325ルーメン●高さ:387mm●重量:1.5kg●吸着力:80kgf●コード長:1.6m●口金:E26●材質:難燃性樹脂、鉄、磁石●サイズ(W×D×H)mm:95×164.5×387●付属品:電球
アズワン品番65-2186-91
1台
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。