2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCT0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-97
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。
収納式フック付。
底面マグネットで固定しての角度調整可能。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本)
寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H)
質量(g)247(電池含む)
電源単4電池×3本(付属)
照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯
明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン
連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25
フック内径(Φmm)20
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。