カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 照明(2)
さらに商品を絞り込む

「LED 集魚灯」の検索結果

全てのカテゴリより「LED 集魚灯」を検索した結果を表示しています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
乾電池式LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式LED水中集魚灯Hapyson
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式高輝度LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯Hapyson
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニ Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニHapyson
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。 機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ質量(g)約440(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164光源青緑LED×6、白色LED×3電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式高輝度LED投光型集魚灯 Hapyson充電式高輝度LED投光型集魚灯Hapyson
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水面にターゲットを寄せる!夜のサイトフィッシングに最適!<br />表層に魚を寄せてヒットポイントを絞り込む<br />魚を寄せる波長500nmの青緑色や用途を広げる電球色にも切り替え可能<br />ポイントに合わせて角度調整が可能で明暗の境界が作れる<br />雨でも使える防滴構造(IPX4)<br />アジ・メバルだけでなくタチウオやホタルイカなどにもおすすめ<br />岸壁に吊るす、マグネット機能、三脚への装着も可能!
仕様●充電温度範囲(℃):0~45●電池寿命(時間):強:2 中:4 弱:6付属品フィルター(電球色・青緑色)、フィルター収納袋、吊り下げ用リング、ネジアダプター(三脚は別売り)寸法(mm)約162×174×75質量(g)約665使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED使用電池リチウムイオン電池7800mAh充電時間(時間)8明るさ(Lm)強:2300 中:500 弱:330関連資料(0.53MB)防水保護等級防滴型
LED強力水中ライト HapysonLED強力水中ライトHapyson
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
小型LED強力水中ライト Hapyson小型LED強力水中ライトHapyson
6,598税込7,258
1台
当日出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
LEDデッキライト マリンテックLEDデッキライトマリンテック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!<br />高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!<br />高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!<br />横型一列タイプ<br />高出力110W<br />低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)<br />本体は高品質アルミダイキャスト製<br />独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止<br />ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション<br />2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可<br />オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)<br />防水構造・防蝕塗装<br />結露防止対策済み<br />ステンレス金具付き<br />ノイズ対策品<br />12/24V共用電源<br />1年保証<br />2024年モデル
仕様指向角:スポット寸法(mm)800×60×62(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)3.8(DC28V時)消費電力(W)105全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
LED水中灯 マリンテックLED水中灯マリンテック
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
6面型LED水中灯!!<br />水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!<br />高輝度LED搭載した完全防水型ライト<br />出力約350Wの強いパワー!!<br />完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)<br />電源DC24V専用<br />ノイズ対策品<br />本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造<br />金属部分はオールステンレス製<br />本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用<br />ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350ケーブル長(m)30発光色
LEDデッキライト マリンテックLEDデッキライトマリンテック
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!<br />小型船でも装備可能なコンパクトサイズ<br />流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!<br />本体は高品質アルミダイキャスト製<br />高さ9cmの低重心タイプ<br />独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止<br />2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可<br />オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)<br />防水構造・防蝕塗装<br />結露防止対策済み<br />ステンレス金具付き<br />ノイズ対策品<br />12/24V共用電源<br />1年保証<br />2024年モデル
仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
LED投光器 SK-200 マリンテックLED投光器 SK-200マリンテック
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125質量(kg)4.4タイプ広角電流(A)0.93電圧(V)AC90~240消費電力(W)200角度(°)レンズ:110全光束(Lm)23912色温度(K)6500
LED投光器 SK-80 マリンテックLED投光器 SK-80マリンテック
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)300×170×121質量(kg)3.4タイプ広角電流(A)0.38電圧(V)AC90~240消費電力(W)80角度(°)レンズ:110全光束(Lm)10348色温度(K)6500
LED投光器 SK-120L マリンテックLED投光器 SK-120Lマリンテック
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×170×121質量(kg)3.5タイプ中角電流(A)0.57電圧(V)AC90~240消費電力(W)120角度(°)レンズ:80全光束(Lm)13713色温度(K)6500
LED投光器 SK-150D マリンテックLED投光器 SK-150Dマリンテック
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60質量(kg)4.4タイプ広角電流(A)6電圧(V)DC24消費電力(W)150角度(°)レンズ:110全光束(Lm)17146色温度(K)6500
防水・緑色LEDライト FIRE-FOX防水・緑色LEDライトFIRE-FOX
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。<br />小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。<br />夜間の手元灯としても、使いやすさ◎<br />防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)<br />雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。<br />ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色緑色LED
LED水中灯 MLA200-1224 マリンテックLED水中灯 MLA200-1224マリンテック
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LED投光器 SK-180L マリンテックLED投光器 SK-180Lマリンテック
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125質量(kg)4.5タイプ広角電流(A)0.84電圧(V)AC90~240消費電力(W)180角度(°)レンズ:70全光束(Lm)19621色温度(K)6500
LED投光器 SK-120DL マリンテックLED投光器 SK-120DLマリンテック
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83質量(kg)3.5タイプ中角電流(A)5電圧(V)DC24消費電力(W)120角度(°)レンズ:80全光束(Lm)13713色温度(K)6500
LED投光器 SK-80D マリンテックLED投光器 SK-80Dマリンテック
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56質量(kg)2.2タイプ広角電流(A)3.3電圧(V)DC24消費電力(W)80角度(°)レンズ:90全光束(Lm)9365色温度(K)6500
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LED電球 MLB50W-24B マリンテックLED電球 MLB50W-24Bマリンテック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50電源DC24V専用口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
LED電球 MLB50W-AC-B マリンテックLED電球 MLB50W-AC-Bマリンテック
22,980税込25,278
1個
予約販売
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト) 山田実業FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら