作業灯 :「LED照明 USB」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂 寸法(mm)32×60×185 質量(g)157 電源リチウムイオン電池(本体内蔵) 照明装置メイン:COB LED トップ:LED 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5 防塵防水性能IP54 照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯 充電時間(時間)5 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280 電球の種類LED
1個(1個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間 アズワン品番65-2178-05
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル アズワン品番65-2178-03
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷