作業灯 :「PVC」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日6月10日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED
特殊用途防滴
仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
付属品クリップ付
エスコ品番EA758SF-7
材質アルミボディ
寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8
色ブラック
タイプ散光
規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
光源LED球
使用電池AAAA電池×3本(付属)
電池寿命約60時間
防水仕様防滴仕様
先端径(Φmm)8
明るさ(Lm)10
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
仕様屋内・屋外兼用型 片面発光
材質PVC
幅(mm)17
厚さ(mm)9
質量(g)1100
消費電力(W)50
スイッチなし
電源AC100V(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20/低温時:45
入力電圧(V)90~110
光源昼白色LED
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度5000K
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100
連結数可能台数:10本まで
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。