5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途中型看板サイン投光器 消費電力(W)75 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)5000 ボディーカラー 調光方式× 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途小型看板サイン投光器 消費電力(W)40 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)5000 調光方式× 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当 消費電力(W)240 ±5 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP66 色温度(K)5000 調光方式× 電球の種類LED
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器 電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)125 ボディーカラー 色温度(K)5000 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 調光方式×
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)