作業灯 :「LED オレンジ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブル トラスコ品番349-4561 材質ABS樹脂 幅(mm)46 厚さ(mm)6(ライト部) オレンジ 高さ(mm)158 奥行(mm)31 電源(V)USB充電(type-c) 充電時間4時間 明るさ(Lm)400 最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。 付属品microUSBケーブル トラスコ品番206-4805 セット内容USBケーブル 幅(mm)60 全長(mm)185 材質/仕上ABS樹脂 黒×オレンジ 高さ(mm)185 質量(g)265 奥行(mm)32 充電時間2.5時間 明るさ(Lm)350 最大点灯時間3.5時間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブル トラスコ品番206-4777 厚さ(mm)ライト部:9 全長(mm)390 オレンジ 高さ(mm)390 質量(g)405 品名360度回転 充電式LEDライト 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)35 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)600 連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強) 照射角度(°)120
1個
15,980 税込17,578
当日出荷