作業灯 :「収納」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)