6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 防水性IP54
1台
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 保護等級IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 配光角度(°)100~290 電源タイプ電源コード式 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDベースライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 保護等級IP65 主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.3 保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)3000 光色電球色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷